Set de llaves estrella de dos bocas
Set de llaves estrella de dos bocas, 12 piezas
CONJUNTO LLAVES ESTRELLA PLANA 1
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- 12 piezas
- Salida: POWERDRIV bihexagonal
- Norma: DIN 837/ISO 1085
- Material: Acero al cromo vanadio
- Superficie: pulida, cromada
- Geometría: Lados rectos de los anillos, ángulo de rotación de 12°. Cabezas de paredes finas, avellanamiento en los dos lados
- El vástago corto y las cabezas finas permiten trabajar hasta en los espacios más reducidos.
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Ancho de llave | 6 x 7 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.