Set de llaves de vaso para ejes propulsores
Set mtj llav vaso imp eje prp 1/2" 6p
CJTO LLAVES CX EJE 12 HEX 6P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido:
- 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos: 30 mm, 32 mm y 36 mm (bihexagonales)
- 1 ud. de cada uno de los siguientes vasos para atornillador de impacto: 14 mm, 17 mm y 19 mm (Allen) para trabajo en ejes propulsores; diseño de atornillador de impacto largo
Hojas de datos(X)
Universal, maquinaria agrícola
Número de piezas | 6 Uds |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Peso del producto (por artículo) | 1840 g |
Tipo de punta | Hexágono exterior doble |
Ancho de llave | 30 mm |