Set de llaves de vaso multiusos 1/4 pulgada, Black Edition 34 piezas
Set llaves de vaso mul. 1/4 pulg., negras, 34 p.
CJTO MULTI VASOS BLACK EDITION 34 PZS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Una herramienta para todos los trabajos: Llave de vaso multiusos para cinco improntas diferentes
- El multiperfil es adecuado para los cinco tipos de tornillos más comunes: métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo.
Inserto de herramienta de dos componentes de alta calidad
- Las herramientas se mantienen de forma segura en el inserto gracias al efecto de fijación
- El inserto de la herramienta también es muy robusto y con gran resistencia al desgaste
Black edition
- Gracias a la superficie cromada negra, ofrece un aspecto sofisticado
- Todos los productos marcados con 1 incluidos se pueden pedir por separado en diseño cromado plateado
- Las herramientas cromadas negras solo están disponibles en este surtido
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 34 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 225 x 35 x 110 mm |
DEST-ZEBRA-CUAD-1/4-ADAP-1/4-L225MM
ZEBRACARRACA-72-DIENTES-1/4-135MM
ZEBRAARTICULACION-WURTH-1/4
ZEBRAADAP-CUADRADO-1/4-PUNTA-1/4
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.