Set de llaves de estrella de doble boca abierta
Set llaves estrella doble boca, 4 pzs., articul.
DDU /DPRGSHSL-SORT-OFFEN-4TLG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: Sistema métrico
Punta: POWERDRIV, hexagonal
Lado del anillo en ángulo de 15°
Articulación giratoria de 230°
Cabezas reforzadas y resistentes
Cuello para piezas bajas
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, mate
Contenido: 4 piezas
1 unidad de cada: llave estrella de doble boca, tamaños 13, 14, 17, 19
Hojas de datos(X)
Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,
- Conductos del freno de 13 mm de vehículos Ford, Rover, Saab
- Sistemas Common Rail de Bosch de 13, 14, 17, 19 mm de vehículos VW y Mercedes, y prensestopas de la mayoría de fabricantes de sistemas de aire acondicionado, p. ej., Waeco, Denso, Bosch, Hella
- Sensor de temperatura de escape de 17 mm del VW Passat
Número de piezas en el surtido/juego | 4 Uds |
Ancho de llave | 13 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.