Set de llaves de estrella de doble boca abierta
Set llaves estrella doble boca, 3 pzs., articul.
CJTO LLAVES FLEXI BOCA ABIERTA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño: Sistema métrico
Salida: POWERDRIV, hexagonal
Lado del anillo en ángulo de 15°
Articulación giratoria de 230°
Cabezas reforzadas y resistentes
Cuello para piezas bajas
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, mate
Contenido: 3 piezas
1 llave estrella de doble boca de cada, tamaños 10, 11, 12
Hojas de datos(X)
Diseño especial para prensaestopas en zonas de difícil acceso y espacios estrechos, p. ej.,
conductos del freno de 10, 11 y 12 mm de vehículos VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz y BMW; conductos de la dirección asistida del VW Sharan, el Seat Alhambra y el Ford Galaxy; junta roscada del tubo de aceite de la servobomba.
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |
Ancho de llave | 10 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.