Set de llaves de carraca de doble anillo 32 piezas
Surtido llaves estrella dobles de carraca 32 pz.
SET TUBOS ESTRIADOS Y PUNTAS BIT 32 PZ
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Contenido: 32 piezas
- Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 200 mm
- Llave doble de carraca, 1/4 pulgada – 10 mm, 110 mm
- Adaptador 10 mm x 1/4 pulg.
- 4 puntas de 1/4 pulg., TX: TX 15, 20, 25, 27
- 2 puntas de 1/4 pulg., planas: 5,5 mm, 8,0 mm
- 3 puntas de 1/4 pulg., para impronta hexagonal: Tamaños 4, 5 y 6 mm
- 3 puntas de 1/4 pulg., PH: PH 1, 2 y 3
- 4 puntas de 10 mm, TX: TX 30, 40 y 45
- 3 puntas de 10 mm, multiestrella: M 5, 6, 8
- 2 puntas de 10 mm, para impronta hexagonal: Tamaño 7 y 8 mm
- 9 vasos, 1/4 pulgada: Tamaños 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 32 Uds |
VASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW6
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW7
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW8
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW9
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW10
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW11
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW12
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW13
ZEBRAVASO-WURTH-HEXAGONAL-1/4-SW14
ZEBRADDU /SCHAUMSTEINLG-(F.071423 100)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.