Set de llaves de carraca de anillo 5 piezas
Surtido de llaves de estrella de carraca 5 pz.
RGRTCHSKTWRNCH-SET-5PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: POWERDRIV® bihexagonal modificado, 24 dientes, reversible a derecha/izquierda con interruptor de presión de bloqueo
- Material: Acero cromo-vanadio
- Superficie: cromado mate
- Geometría: Inclinación del extremo del anillo: aprox. 38º, ángulo de rotación: 22º
- Se suministra en un estuche plegable de plástico
Hojas de datos(X)
Ancho de llave | 10 x 11 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.