Set de llaves de anillo doble, acodadas 12 piezas
Set de llaves de anillo doble, acodadas, 12 pz.
JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-12UDS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: POWERDRIV bihexagonal
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Anillos cromados y pulidos
Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°
Contenido: 12 piezas
1 unidad de cada una de las siguientes llaves estrella de dos bocas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 12 Uds |
Ancho de llave | 6 x 7 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.