Set de llaves de anillo de dos bocas 5 piezas
Set de llaves de anillo de dos bocas, 5 pz.
CJTO. LLAVES BOCA ABIERTA 5 PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Salida: POWERDRIV
Norma: DIN 3118
Geometría: Lados de anillo en ángulo de 15°, anillos en ángulo de 5°
7 x 9 a tamaño 12 x 14 mm en hexagonal
14 x 17 a tamaño 30 x 32 mm en bihexagonal
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: cromada, cabezas pulidas
Contenido: 5 piezas
Llaves de anillo de dos bocas 1 de cada tamaño 7 x 9, 8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19
Hojas de datos(X)
Apriete y aflojamiento de las tuercas de unión y uniones roscadas de tubos
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
Ancho de llave | 7 x 9 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.