Set de llaves combinadas, extralargas
Surtido de llaves combinadas extralargas 11 piezas
CJTO.LLAVES COMBI.EXTRALARGAS 11PZ
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Salida: Lado del anillo POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113A/ISO 3318/7738
Geometría: Inclinación del extremo del anillo: 15°, acodadura de la cabeza: 15°
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada; cabezas y anillo pulidos
Contenido: 11 piezas
1 unidad de cada una de las siguientes llaves combinadas (extralargas): tamaños 8; 10; 11; 12; 13; 14; 16; 17; 18; 19; 22
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 11 Uds |
Ancho de llave | 10 mm |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.