Set de llaves combinadas de carraca múltiple 6 piezas
Surtido llaves combinadas de carraca mult., 6 pzs.
CJTO-LLAVES-COMBI-CARRACA-MULTI-6UDS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- El multiperfil es adecuado para las cinco cabezas de tornillo más comunes (métrico hexagonal, métrico cuadrado, métrico bi-hexagonal, hexagonal en pulgadas y TX externo)
- Accionamiento: Lado del anillo bihexagonal dentado fino, 72 dientes con palanca de inversión para funcionamiento a derechas y a izquierdas
- Material: Acero al cromo-vanadio
- Superficie: Cromada, pulido de alto brillo
- Geometría: Inclinación de la boca: 15°
- Lado del anillo en ángulo de 15°
- Cabezas resistentes para aplicaciones de uso intensivo
Esta es una herramienta especializada, por lo que el lado del anillo solo está indicado para aflojar pernos hasta cierto límite.
Hojas de datos(X)
Afloje los tornillos con el lado de la mordaza. Apriete los pernos usando el mecanismo de carraca en el lado del anillo.
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
Ancho de llave | 10 mm |
Número de dientes | 72 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.