Set de llaves combinadas, acodadas
Surtido de llaves combinadas acodadas 11 piezas
CJTO. LLAVES COMBI. ACODADAS, 11 PZ.
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Accionamiento: Lado del anillo: POWERDRIV, bihexagonal
Norma: DIN 3113B/ISO 3318
Geometría: Inclinación del extremo del tornillo: 10°, ángulo de la boca: 15°
Dimensiones externas mínimas, contornos redondeados pronunciados y bordes sin rebabas
Material: Acero al cromo vanadio
Superficie: Cromada, anillo y cabezas pulidos
Contenido:
1 llave combinada de cada uno de los siguientes tamaños, acodadas: 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 11 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.