Set de linterna de aluminio con núcleo de PTFE
Set linterna aluminio núcleo de PTFE
CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El núcleo de PTFE debe guiarse hasta el rodillo guía de hilo. El tubo de soporte adaptado se utiliza en lugar del tubo capilar como compensación del diámetro y como estabilización. (Solo para núcleos PTFE de hasta 4,0 mm de diámetro exterior).
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre | 1-1,2 mm |
Peso del producto (por artículo) | 175 g |
Longitud | 4 m |