Set de limpieza de aire comprimido para vehículos de transporte de mercancías pesadas básico 3 piezas
Set neumático para limpieza de cabina kit básico
KIT PISTOLA AIRE LIMPIEZA CABINA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Todo el set de soplado se puede conectar a todos los asientos neumáticos de conductor con el conector eléctrico en T incluido.
La pistola de soplado también se puede utilizar en las conexiones de aire comprimido convencionales gracias al acoplamiento rápido con diseño partido.
Contenido:
- Manguera espiral de poliuretano (PU) de ∅ 6 x 4 mm, 4 m de longitud de trabajo a máx. 8 bar
- Conector eléctrico en T para conductos de PU de 4 x 6 mm
- Racor pasamuros cromado de latón
- Protección antiacodamiento metálica
- Pistola de soplado de plástico con válvula metálica
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 3 Uds |