Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Set de limpiador de sistemas de aire acondicionado EVAPOmat®

Set de limpiador aire acondicion. Evapomat en caja
EVAPOMAT

Nº de art. 0964764400
EAN 4058794452297
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
Para la eliminación de olores desagradables dentro de turismos y vehículos comerciales, además de en espacios cerrados.

EVAPOmat® pulveriza sustancias limpiadoras que eliminan los olores mediante una celda de ultrasonidos.


Erradica bacterias y hongos en todo el sistema de ventilación y en la superficie del evaporador del aire acondicionado; además, elimina de manera fiable los olores desagradables.



Rellenar producto en la unidad de pulverización es muy sencillo


  • Producto práctico

  • Uso sencillo

  • Ahorro de tiempo


Piezas robustas y de excelente calidad


  • Dispositivo con una vida útil prolongada

  • Alta fiabilidad
Aviso
  • Se declina toda la responsabilidad en caso de hacerse un uso incorrecto del producto o de emplearse productos activos distintos de los indicados.

  • Lea el manual de uso en su totalidad y siga al pie de la letra las instrucciones correspondientes antes de poner en servicio el dispositivo.

  • Con la entrega no se incluyen los limpiadores para sistemas de aire acondicionado de vehículos EVAPO®clean 08931392 y EVAPO®fresh 08931393
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Compatible con los productos EVAPO®clean 08931392 y EVAPO®fresh 08931393.

Instrucciones

Consejos para incrementar la eficacia durante la limpieza de sistemas de aire acondicionado


  • Con una temperatura exterior de ≥28 °C, el sistema de aire acondicionado debe activarse durante el uso (potencia intermedia).

  • Con una temperatura exterior de ≤8 °C, la calefacción debe activarse durante el uso (potencia intermedia).

Al hacerlo, se garantiza que la sustancia activa pulverizada se asiente más eficazmente en la superficie del evaporador, con el consiguiente incremento de eficacia. A todos los demás respectos, deben seguirse los pasos de aplicación indicados en el manual.

Tensión de salida mínima/máxima del adaptador del coche

12/24 V/CC

Tensión de entrada mínima/máxima del adaptador del coche

12/24 V/CC

Tensión de entrada mínima/máxima

100-240 V/CA

Longitud x anchura x altura

286 x 85 x 226 mm

Volumen líquido de ingrediente en la lata

100 ml

Consumo de ingredientes

5 ml/min

Consumo de corriente

4 A

Peso

1,5 kg

Set de limpiador de sistemas de aire acondicionado EVAPOmat® incluye:
1 x
Cable de alimentación

VEHICLE-POWER-CABLE

Cantidad: 1 x
1 x
Adaptador

SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS

Cantidad: 1 x
1 x
Conector eléctrico

SP-SAFEPLG-EVAPOMAT

Cantidad: 1 x
Limpiador de aire acondicionado, Evapomat
1 x
Limpiador de aire acondicionado, Evapomat

CLNR-A/C-CLEAN/FRESH

EVAPOMAT
Descripción: For the elimination of unpleasant smells inside cars and utility vehicles, as well as in enclosed spaces.
Cantidad: 1 x
1 x
Maletín para sistemas 8.4.2

MALETIN VACIO 8.4.2 TAPA NEGRA

Descripción: Ideal para el almacenamiento de diversas piezas pequeñas, máquinas y herramientas además de consumibles
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
Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Limpiador, aire acondic. de vehículos, EVAPO clean

A/C-CLNR-VEH-EVAPOCLEAN-DISINF-100ML

Hygienic vehicle air-conditioner cleaning agent dispensed by an ultrasonic misting device (EVAPOmat®)
Limpiador de climatizadores de vehículo EVAPO® Fresco

EVAPO FRESH 100ML ELIMINA OLORES

Eliminador de olores de acción rápida para usar con el sistema de alfombrilla EVAPO® mat.
x 6 Cant.
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
Piezas de repuesto para este producto:
Pie

LEG-LEFT-COVER

x 1 Cant.
Pie

LEG-RIGHT-COVER

x 1 Cant.
Soporte

TOP-INSIDE-COVER

x 1 Cant.
Handle

TOP-CASE

x 1 Cant.
Handle

HANDLE COVER

x 1 Cant.
For compressed air hose reel DSA 8/8 aluminium
x 1 Cant.
Recubrimiento

INSIDE-CASE

x 1 Cant.
Entrada de aire

SP-AIRCHANNEL

x 1 Cant.
Recubrimiento

LEFT DECORATED

x 1 Cant.
Recubrimiento

RIGHT DECORATED

x 1 Cant.
x 1 Cant.
x 1 Cant.
Soporte

CABLE HOLDER

x 1 Cant.
Panel de suelo

SP-BOTTOMCASE

x 1 Cant.
Casquillos

WARNING CASE

x 1 Cant.
Junta tórica

SP-O-RING-ATOMIZATION

x 1 Cant.
Junta

SEAL-TUBBER

x 1 Cant.
Junta tórica

FOG-OUT-O-RING

x 1 Cant.
Junta tórica

SP-AIR-OUT-O-RING

x 1 Cant.
Sponge

WATERPROOF-SPONGE

x 1 Cant.
Tornillo

SP-SCREW-ST2.910-KIT

x 1 Cant.
Tornillo

SP-SCREWS-ST2.916-KIT

x 1 Cant.
PCB

VOLTAGE-PCB-BOARD

x 1 Cant.
Interruptor

SP-SWITCH

x 1 Cant.
Spirit level

LEVEL

x 1 Cant.
PCB

LIGHT-PCB-BOARD

x 1 Cant.
Conector eléctrico

DC-PLUG-BOARD

x 1 Cant.
PCB

MAIN-PCB-BOARD

x 1 Cant.
x 1 Cant.
Cable de alimentación

SP-LED-CABLE

x 1 Cant.
Cable de alimentación

FOG-LED-CABLE

x 1 Cant.
Cable de alimentación

FOG-POWER-CABLE

x 1 Cant.
Cable de alimentación

VEHICLE-POWER-CABLE

x 1 Cant.
Cable de alimentación

DC-PLUG-CABLE

x 1 Cant.
Adaptador

SP-AC-ADAPTOR COMPLIANCE-CE-GS-PSE-ROHS

x 1 Cant.
Conector eléctrico

SP-SAFEPLG-EVAPOMAT

x 1 Cant.
Conector eléctrico

UK PLUG

x 1 Cant.
Conector eléctrico

AU/NZ PLUG

x 1 Cant.
Conector eléctrico

PSE PLUG

x 1 Cant.
Conector eléctrico

CH PLUG