Set de láser rotativo RL1-18 4 piezas
Set de láser giratorio RL1-18, 4 piezas
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajos horizontales en exteriores e interiores
Posible función de inclinación manual en un eje
Régimen de rotación máximo de 2000 rpm
El haz giratorio se convierte en una línea precisa en la pared
Modo de exploración para una mayor visibilidad en condiciones adversas
Monitorización automática de la altura
Evita errores de nivelación debido al viento, soportes blandos y golpes contra el trípode
Ahorra tiempo
La nivelación automática apenas tarda unos segundos
Clase de protección IP 55
Resistente al polvo y protegido contra chorros de agua
Duración de la batería: 30 horas (batería de Li-Ion)
Se puede recargar en el dispositivo gracias al enchufe del cargador
Hojas de datos(X)
Para la transferencia de niveles, alineación horizontal en interiores y exteriores, control de la excavación de los pozos de cimentación y la suspensión de los techos.
Número de piezas en el surtido/juego | 4 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 8500 g |
RECEPTOR-LASER-RLE18
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades