Set de herramientas universal para la extracción e instalación de bujes, cojinetes y casquillos 40 piezas
Set herram. para silentblocks, 40 pz
CONJUNTO HERRAMIENTAS SILENTBLOCK
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Alternativa rentable a los sets de herramientas específicos del vehículo
- Todos los casquillos se pueden mecanizar y adaptar según la aplicación
- Todas las piezas se pueden suministrar individualmente tras la compra
- Incluye 20 casquillos extractores y casquillos de presión en total, con diámetros externos de 44 mm a 82 mm. Los casquillos, con diámetros que aumentan en incrementos de 2 mm, también son ideales para usar en una prensa
- Los casquillos llevan un rebaje en un lado que permite apilarlos y, por lo tanto, también son adecuados para componentes especialmente largos
- El set incluye 4 vástagos de alimentación diferentes (L = 450 mm) para diferentes tipos de diámetro interior en el componente
- Casquillos de centrado con cojinete de presión integral para una fricción mínima cuando se accionan mecánicamente
- Para componentes firmemente anclados u oxidados se pueden emplear las unidades mecadráulicas Würth de 12 toneladas (n.º art. 1952004080) o el cilindro de pistón hueco Würth de 17 toneladas (n.º art. 1952004090)
Contenido
- 20 casquillos (diámetro interior 34 - 72 mm / diámetro exterior 44 - 82 mm / H = 55 mm)
- 6 placas de sujeción de casquillos
- 2 casquillos de centrado con cojinetes de presión
- 4 husillos (M10x1,5 – M12x1,75 – M14x2,0 – M16x2,0)
- 8 tuercas de presión (2 x M10 – 2 x M12 – 2 x M14 – 2 x M16)
- 1 grasa para husillos de alto rendimiento
Hojas de datos(X)
- Cojinetes silenciosos
- Cojinetes de rueda
- Casquillos
- Bujes de metal/plástico/latón, etc.
Peso del producto (por artículo) (40) | 15420 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!