Set de herramientas para amortiguadores Universal
Set herramientas para amortiguadores, 22 piezas
KIT DESMONTAR TORRETA AMORTIGUACION
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Permite aflojar la tuerca del vástago del pistón al tiempo que mantiene sujeto el vástago
- Para el desmontaje de amortiguadores elásticos a la hora de sustituir distintos componentes independientes, p. ej., muelles, amortiguadores, soportes, fundas de protección antipolvo, amortiguadores de tope, etc.
- Una manipulación óptima y tiempos de montaje reducidos gracias a las llaves de carraca suministradas
- Si se utiliza junto con una llave dinamométrica, garantiza que el apriete cumpla con las especificaciones del fabricante
Contenido:
- 7 vasos especiales para tuercas de rueda de 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 24 mm
- 10 puntas largas especiales para fijar vástagos de pistones: planas/ovaladas de 5,2 x 8,0/6,0 x 9,0/7,0 x 10,0/8,0 x 11,0 mm; hexágono interior: 6, 7 y 8 mm de tamaño; multidiente: XZN M12/Torx: TX50-TX60
- 3 llaves de carraca: 10, 19 y 22 mm de tamaño
- 1 pinza de presión de tamaño 22, 5,0 mm de anchura de las pinzas, 14,5 mm de diámetro del orificio (VAG)
- 1 pinza de presión de tamaño 22, 2,6 mm de anchura de las pinzas (MB de clase C a partir del año de fabricación 2000)
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 22 Uds |