Set de herramientas de montaje de ventanas
Sargento de montaje para ventana
-FESPN-MONTAGESPANNER-120MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Si se gira el tirador, se empujan las dos placas metálicas la una contra la otra, lo que permite ajustar y fijar las ventanas con gran exactitud durante el montaje.
- La superficie lisa de las placas metálicas permite seguir alineando la ventana una vez fijada.
- Mango de plástico de 2 componentes
- Vástago flexible entre el mango y las placas metálicas
- Se puede utilizar incluso en espacios reducidos
Hojas de datos(X)
Altura de propagación mínima/máxima | 10-21 mm |
Longitud | 360 mm |
Alcance de la expansión | 21 mm |