Set de herramientas de limpieza y fresado de inyectores Universal, 31 piezas
Set herr. limp.y fresado iny., 31 pz.
KIT UNIV. FRESADO/LIMPIEZA/ REC. INYECT.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Eliminación perfecta de los depósitos de carbono para crear una superficie impecable en la arandela de sellado de la culata
- La unidad básica se puede adaptar al eje del inyector; ajuste de la presión de contacto asistido por resorte
- Fresa de limpieza de metal duro
- Centrado de precisión
Contenido
- 1 adaptador de puntas especial, flexible con soporte de 1/4 pulgadas
- 1 unidad básica con muelle, cono y anillo de apriete
- 1 soporte para cepillos de limpieza especiales
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 19 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 18 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 21 mm
- 1 cepillo de limpieza especial, diámetro 24 mm
- 1 cono de centrado, diámetro 17,8 – 20,6 mm
- 1 cono de centrado, diámetro 18,8 – 24,5 mm
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17/ 21 mm 120°
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 15/ 17 mm 180°
- 1 fresa de asientos de inyector, diámetro 17 mm 180°
- 3 cepillos para limpieza de orificios, alambre de latón, 300 x 100 x 7
- 6 casquillos de bloqueo
- 1 herramienta de inserción de casquillos de bloqueo
- 1 soporte para el cepillo de pulido
- 3 cepillos de pulido de vellón especial
- 1 cepillo especial, soporte hexagonal de 17,0 mm x 1/4 pulgadas
- 1 guía de cepillo especial, plástico
Incluye extractor de arandelas de sellado de inyectores, universal
- Para extraer las arandelas de sellado de cobre que se han quemado en el eje del inyector
- Mano de obra de alta calidad
- Cabezal de expansión de diseño especial
- No provoca daños en el conjunto de sellado del inyector
- También para arandelas de sellado de baja altura
- Aflojamiento seguro de las arandelas de sellado que se han quemado
- Peso de colisión: 1300 g
- Rosca de conexión: M10
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 31 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 5800 g |
FRESA D17-D15MM JUNTA ASIENTO INY.
FRESAS ASIENTO JUNTA INY. D17MM
FRESA ASIENTO JUNTA D18.8-D17MM.
CEPILLO ESPECIAL 17MM JUNTAS 6ΜNGULO
TAPONES ORIFICIO INYECTOR PLIMPIEZA
CENTRADO MANGA D20. 5-D17. 8
CENTRADO MANGA D24. 5-D18. 8
EXTRACTOR PARA INYECTOR EJE SELLADO
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.