Set de herramientas de fresado para superficies de montaje de tapones de purga de aceite
Set herrm. tapones purga aceite 15 p.
KIT INTROD EXTRAC. MACHO COJIN. Ø62MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Con los cabezales fresadores y las guías de prolongación, la base de fijación queda perfectamente a ras en el mínimo tiempo, a la vez que se alinea en un ángulo de 90° con la rosca del cárter.
- También es ideal para usar tapones de purga de aceite extragrandes, en cuyo caso suele producirse el problema de que el cortador de rosca extragrande no siempre abre roscas exactamente a 90° de la superficie de fijación.
Contenido:
- 4 cabezales fresadores con cuadradillo exterior de 3/8 pulg., Ø 19 mm/Ø 21 mm/Ø 23 mm/Ø 26 mm
- 1 guía de montaje para expansores
- 2 expansores M12x1,5/M13x1,5
- 2 expansores M14x1,5/M15x1,5
- 2 expansores M16x1,5/M17x1,5
- 2 expansores M18x1,5/M20x1,5
- 2 llaves de accionamiento
Se recomienda aplanar la superficie de fijación con cada cambio de aceite.
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 2922 g |