Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión Universal
Set extractor cubo de rueda, 15 pz
KIT EXTRACCION JUNTAS HOMOCINETICAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Ahorro considerable de tiempo, sin daños en la rosca ni el cojinete de la rueda
- Paso de orificios optimizado para una cobertura máxima de los modelos del mercado
- Adecuado para pasos de pernos de 2, 3, 4, 5 y 6 orificios en cubos con espárragos y pernos de rueda
- Para uso en todos los vehículos, desde turismos hasta furgonetas, y especialmente para ejes de transmisión muy agarrotados de vehículos VAG/Mazda y Ford
- Cuando se requiera una fuerza extrema, también pueden utilizarse con la variante mecadráulica Würth de 16 toneladas (n.º art. 1952004070)
Contenido
- 1 extractor con rosca de montaje, 1-1/2 pulg., 16 tpi
- 1 anillo adaptador reductor para husillo mecánico, 1-1/2 pulgadas, 16 tpi x M22 x 2,0
- 1 husillo mecánico, M 22 x 2,0
- 1 brida de tracción, 96 - 142 mm para cubo de perno de 2, 3, 4, 5 y 6 orificios, para pernos M12/M14
- 5 arandelas cónicas
- 1 grasa para husillos de alto rendimiento
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) (30) | 6173 g |