Set de herramientas de extracción de cubos de rueda y ejes de transmisión 21 piezas
Set herram. desmontaje cubos rueda y ejes transm.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para desmontar ejes de transmisión atascados y adheridos
- Con ayuda del martillo de inercia opcional de Würth 1952004050, también permite desmontar el cubo de rueda
- Ahorro considerable de tiempo, sin daños en la rosca ni los rodamientos de las ruedas
- Paso de orificios optimizado para una cobertura máxima de los modelos del mercado
- Para distancias entre orificios de valor 2, 3, 4, 5 y 6 en cubos con espárragos y pernos de rueda de hasta M14
- El husillo mecanohidráulico de 16 t garantiza el desmontaje aun cuando los ejes de transmisión estén muy apretados
Incluye:
- 1 pieza abocardada de desmontaje
- 1 husillo mecanohidráulico, 16 t
- 1 brida de tracción, 96-138 mm
- 5 arandelas cónicas
- 6 casquillos distanciadores
- 1 grasa de altas prestaciones para husillos
Hojas de datos(X)
Para vehículos VAG, Mazda, Ford, BMW, Renault, etc.
Número de piezas en el surtido/juego (10) | 21 Uds |
Peso del producto (por artículo) (40) | 8424 g |