Set de herramientas de desmontaje de inyectores, Ford 2.0 EcoBlue 19 piezas
Set desmontaje de inyectores Ford 2.0 TDCI, 19 pz.
SET HHSS DESMONTAJE (FORD-2.0-TDCI) 19P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Varias opciones para el desmontaje de los inyectores
- Permite extraer todo el inyector mediante un extractor de horquilla. De este modo, no se necesitan trabajos de desmontaje parciales.
- Permite extraer el inyector averiado con la varilla de empuje.
- En inyectores que resulten particularmente difíciles de desmontar, no debe utilizarse un extractor de horquilla. Recomendamos utilizar nuestros cilindros mecánico-hidráulicos de pistón hueco de 12 toneladas.
Alcance de suministro
- 1 travesaño
- 2 patas
- 1 rodamiento de presión
- 1 tuerca de presión
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5, con inserto de plástico
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5
- 1 varilla de empuje M18 x 1,5/M16 x 1,5
- 1 adaptador de conexión IT M18 x 1,5/M18 x 1,5
- 1 extractor de horquilla, portaherramientas M18 x 1,5
- 1 palanca para la conexión de línea del sistema de inyección
- 1 portamachos de roscar M16 x 1,5
- 1 macho de roscar M16 x 1,5
- 1 extractor de boquillas
- 1 imán
- 2 llave Allen
Hojas de datos(X)
- Ford EcoBlue 2.0: motores de a partir de 2016: modelos Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max /Transit y Custom (a partir del modelo de 2018), etc.
- Códigos de motor: YLFS 77 kW – YLF6 77 kW – YMFS 96 kW – YMF6 96 kW – YNFS 125 kW – YNF6 125 kW – YLR6 77 kW – YMR6 96 kW – YNR6 125 kW
Número de piezas | 19 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 6580 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!