Set de herramientas de desmontaje de cubos de rueda y ejes de transmisión para furgonetas y camiones ligeros
Set extractor de cubo de rueda, universal, 75 pzs.
SET UNIV SINCRO EJE TRANSM VEH. COM.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Un ahorro de tiempo considerable, sin daños en las roscas; el rodamiento de la rueda no sufre daños durante el desmontaje del eje de transmisión
- Paso de orificios optimizado para una cobertura máxima de los modelos del mercado
- Brida con distancias entre orificios de valor 2, 3, 4, 5 y 6 para cubos grandes de turismos y furgonetas
- Puede utilizarse con dispositivos mecanohidráulicos Govoni o cilindros de pistón hueco en caso de necesidades de potencia muy elevadas (de hasta 17 toneladas)
Contenido:
- 1 brida de desmontaje con adaptador reductor de rosca de 2-3/4 pulg. x 16 UN a 1-1/2 pulg. x 16 UN, diámetro de la zona de trabajo: de 110 a 186 mm
- 1 adaptador reductor de rosca de 1-1/2 pulg. x 16 UN a M22 x 2.0 para husillo mecánico
- 1 husillo de presión mecánico con punta de rótula, M22 x 2.0 x L = 250 mm
- 1 grasa de altas prestaciones para husillos
- 6 juegos de pernos de tracción (cada uno de ellos con tres tipos de componentes distintos) para sistemas con tuercas de rueda y pernos de rueda (M12 x 1.25/M12 x 1.50/M14 x 1.50/M14 x 2.00/M16 x 1.50/M18 x 1.50)
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) (30) | 12714 g |