Set de herramientas de acoplamiento SAC para acoplamientos de ajuste automático, con travesaño de 3 y 4 puntos Universal
Set herram. embragues SAC, 38 piezas
-SET KUPPLUNGSWKZ MIT 34 TRAV
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para evitar que el aro de ajuste del disco de presión del embrague gire de manera prematura, no deben aplicarse fuerzas en sentido contrario durante la colocación
- En función del diámetro primitivo del orificio del volante de inercia (seis u ocho tornillos), será necesario modificar el husillo de presión con el correspondiente portahusillo
- Utilice un diámetro primitivo de 3 orificios en volantes de inercia con 6 roscas de montaje y un diámetro primitivo de 4 orificios en volantes de inercia con 8 roscas de montaje
- Última actualización del producto: 01/2016
Contenido
- 1 manguito cónico universal con elementos de fijación y centrado (15-28 mm) para inmovilizar el disco del embrague
- 1 mandril de centrado universal con elemento de guía y fijación, 3 piezas
- 7 mandriles de centrado universales de distintos diámetros
- 5 mandriles de centrado especiales (BMW) de distintos diámetros y con los tornillos correspondientes
- 1 husillo de presión, 3 piezas y 2 travesaños con diámetro primitivo de 3 o 4 orificios
- 1 pretensor para uso en Mercedes Benz
- 4 pernos de montaje M6, M7 y M8
- 4 tuercas moleteadas
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 38 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 9770 g |
Altura | 87 mm |
Anchura | 280 mm |
Longitud | 500 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!