Set de herramientas Edición limitada
Juego de herramientas edición RW, 46 piezas
SET HERRAMIENTAS RW EDITION 46 PCS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Molde de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
- Herramientas con acabado en negro de edición limitada
- Se suministra en una caja de presentación de alta calidad con la firma de Reinhold Würth
La entrega incluye:
- Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: AW10, 20, 25, 30; TX10, 15, 20, 25, 30; adaptador de 1/4 de pulgada (20 mm) (1 de cada)
- Puntas de 1/4 pulgadas, 25 mm: PH1, 2, 3; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 0,6 x 3,5 mm; 0,8 x 5,5 mm (1 de cada)
- Puntas de 1/4 pulgadas, 50 mm: PH1, 2; PZ1, 2; Allen 3, 4, 5 mm; plano 1,0 x 6,0 mm (1 de cada)
- Vaso multi de 1/4 pulgadas: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1 de cada)
- Llaves Allen, hexágono interior 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm (1 de cada)
- Adaptador de puntas, magnético (1 unidad)
- Punta de carraca, destornillador corto (1 de cada)
- Caja metálica de alta calidad con molde de espuma (1 unidad)
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 46 Uds |
Anchura x altura x profundidad | 280 x 45 x 165 mm |