Set de extractores para anillos interiores de cojinetes Universal
Set uni. sust. anillo int. coj. 12 p.
KIT UNIV. ANILLO INT. COJINETE Ø35-60
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para uso universal con todos los anillos interiores de cojinetes de entre 35 y 61 mm
- A la hora de inmovilizar con la campana de fijación, el perfil de corte especial de los manguitos de sujeción penetra aun en los espacios de trabajo más reducidos resultado del proceso de producción, lo que permite el desmontaje de las piezas sin resbalones
- El aro del rodamiento queda perfectamente agarrado y se extrae sin inclinarse
- También funciona en caso en los que la rueda fónica del ABS está conectada firmemente al cubo de la rueda (p. ej., en el caso del Volkswagen Golf)
- Manguito de sujeción de tamaño 1, apto hasta para los aros de rodamiento más pequeños, p. ej., para vehículos Smart, Mitsubishi Colt, VW Up, Seat Mii, Skoda Citigo, Fiat Panda, Fiat Cinquecento, Mini, etc.
La entrega incluye
- 1 base con husillo con cono de presión
- 1 manguito de sujeción de tamaño 1, diámetro: 35 - 40 mm
- 1 manguito de sujeción de tamaño 2, diámetro: 40 - 45 mm
- 1 manguito de sujeción de tamaño 3, diámetro: 45 - 51 mm
- 1 manguito de sujeción de tamaño 4, diámetro: 50 - 55 mm
- 1 manguito de sujeción de tamaño 5, diámetro: 55 - 61 mm
- 2 llaves, diámetro: 59,5/83,0 mm
- 1 grasa de altas prestaciones para husillos
Hojas de datos(X)
Vehículos de pasajeros y de transporte, p. ej., VAG, BMW, Ford, Fiat, Mercedes, Opel, Renault, Seat, etc.
Número de piezas | 12 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 7090 g |