Set de extractores para anillos interiores de cojinetes
Set extr. aros int. coji. rueda 13 u.
KIT EXTRACT ANILLO INT. COJINETES Ø60-80
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Su mecanismo de agarre único garantiza la sujeción aun cuando el aro del cojinete quede a ras del buje.
- El aro del rodamiento queda perfectamente agarrado y se extrae sin inclinarse.
- Uso universal para turismos y furgonetas, además de para aros de cojinetes en general (p. ej., para engranajes, entre otros).
Contenido:
- 1 unidad básica con husillo M22 y cono de presión, 5 piezas
- 1 pasador, tamaño 1, 60-64 mm de diámetro (p. ej., para Mercedes W201 – W202 – W203 – W210 – W214/BMW/Peugeot)
- 1 pasador, tamaño 2, 64-68 mm de diámetro (p. ej., para Mercedes W163 – W140 – W169 – W211 – W220 – W245 – W124T)
- 1 pasador, tamaño 3, 68-72 mm de diámetro (p. ej., para Volkswagen Touareg/Porsche Cayenne)
- 1 pasador, tamaño 4, 72-76 mm de diámetro (p. ej., para Mercedes ML164 – ML166/Renault Master – Opel Movano – Nissan NV400 [a partir de 2010])
- 1 pasador, tamaño 5, 76-80 mm de diámetro (p. ej., para Volkswagen/Audi con cojinetes de rueda atornillables)
- 2 llaves inglesas
- 1 grasa lubricante de altas prestaciones para husillos
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 10600 g |