Set de extractores de tornillos, largos 7 piezas
Surtido extractores de tornillos, largos, 7 piezas
-INAUSDRH-SHR-LANG-SET-7TLG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perfil en espiral cónica de alta precisión
Cuadradillo exterior de 3/8 pulgada hasta un tamaño de 10 mm
Cuadradillo exterior de 1/2 pulg. para 12 y 14 mm
Efecto de expansión limitado mediante collarín
Ideal para tornillos profundos
debido a su diseño más largo
Permite ahorrar mucho tiempo
ya que evita la necesidad de perforar y soldar
Fácil aflojamiento de vasos hexagonales redondos y tornillos TX
gracias al perfil en espiral cónica
Hojas de datos(X)
<><> los orificios de 8–14 mm se agrandan en un milímetro. Seleccione un extractor adecuado, atorníllelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
-SCHAUMEINLG-(0714131200)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.