Set de extractores de tornillos, cortos 10 piezas
Surtido de extractores de tornillos, cortos 10 pz.
-AUSDRH-SHR-KURZ-SET-10TLG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características
- Perfil en espiral cónico fabricado con precisión
- Cuadradillo hexagonal de 13 mm para vasos y llaves de vaso
- Expansión limitada mediante collarín
- Se suministra en una caja metálica con un molde de espuma de alta calidad y efecto de fijación
Idóneo para uso en lugares de difícil acceso
Gracias a su diseño corto
Excelente ahorro de tiempo
Gracias a que evita la necesidad de perforar y soldar
Expansión limitada
Gracias al collarín
Los extractores son soluciones para tuercas o cabezas de tornillo oxidadas, dañadas o a las que les falten secciones o componentes. Existen diferencias a la hora de utilizar este producto de manera interna y externa. Las operaciones internas son idóneas para tornillos con hexágono interior o tornillos TX. Las externas están principalmente indicadas para perfiles de cabeza hexagonal.
Hojas de datos(X)
Seleccione un extractor apto y colóquelo en el tornillo con un vaso de 13 mm y una carraca. La espiral cónica agudizada del extractor se agarra firmemente al material del tornillo y permite extraerlo con total seguridad. También es apta para extraer pernos y tornillos rotos. Efectúe una perforación localizada en el perno o tornillo roto. En diámetros de hasta 6 mm, agrande el orificio medio milímetro; en diámetros de entre 8 y 14 mm, agrándelo medio milímetro. Seleccione un extractor adecuado, enrósquelo en el orificio perforado y, a continuación, extraiga el tornillo o el perno.
Número de piezas en el surtido/juego | 10 Uds |
-SCHAUMEINLG-(0714131100)
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.