Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión Universal
Set extractores piezas susp., 15 pz.
HTTA EXPAN.PUNTALTRIΜNGULOS SUSPEN.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Para facilitar el desmontaje y el montaje de amortiguadores, juntas universales, rótulas, semiejes, etc.
- Para la apertura y expansión de fijaciones en cuerpos de ejes, juntas cardán de direcciones, etc.
- Cuñas de expansión con ángulos agudos y obtusos para trabajar en separaciones de diferentes anchuras y profundidades
- Evita daños (por rotura o fatiga de los materiales) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
- Deja de ser necesario golpear con martillo
- Pasadores de guía para una fijación perfecta al componente, sin deslizamientos
- En la entrega se incluyen un puente estándar y doble, lo que también lo hace apto para ejes de horquilla VAG 4
La entrega incluye
- 1 extractor de travesaño estándar (para una única cuña de expansión)
- 1 extractor de dos travesaños (para dos cuñas de expansión)
- 2 brazos para extractor de travesaño
- 2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
- 4 pernos de fijación (2 uds. M8 x 10/2 uds. M10 x 12)
- 4 cuñas de expansión (2 uds. de 5 mm negras/2 uds. de 8 mm plateadas)
- 1 llave Allen, 3 mm
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) (40) | 2450 g |