Set de extractores de piezas de sujeción de suspensión mediante expansión 20 piezas
Set extractores de piezas de suspensión, 20 pz.
SET HHSS P.ORIFICIOS SUJECIÓN 20P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Permite desmontar y montar amortiguadores, juntas de apoyo y rótulas, extremos de ejes, etc.
- Con accesorio de prolongación en punta y romo para diferentes anchuras y profundidades de trabajo
- 3 cuñas y un par de pernos de fijación para separaciones especialmente anchas y profundas (p. ej., en Peugeot, Volkswagen, etc.)
- Evita daños (por rotura o fatiga) en componentes (p. ej., metal fundido o aluminio)
- No se necesitan más golpes con el martillo
- Fijación óptima del componente, sin deslizamiento, con pernos de guía
- Incluye puente estándar y doble para eje de manillar VAG 4
Contenido
- 1 extractor de travesaño estándar para una única cuña de expansión
- 1 extractor de dos travesaños para dos cuñas de expansión
- 2 brazos para extractor de travesaño
- 2 husillos de presión con soporte para cuña de expansión
- 2 pernos de fijación, M8 x 10, M10 x 12, M9 x 11 cada uno
- 2 cuñas de expansión, 5 mm en color negro, 8 mm en color plateado, todas completamente niqueladas
- 1 cuña de expansión, 11 mm, 13 mm, 18 mm, todas completamente niqueladas
- 1 llave Allen, 3 mm
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego (10) | 20 Uds |
Material (20) | Acero endurecido |
Peso del producto (por artículo) (40) | 2620 g |