Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Set de extractores anchos para Top Gun Plus

Set de extractores anchos pistola Top Gun Plus
ACC-LIMPIEZA-EXTRAKTOR SET BIG

Nº de art. 0891703161
EAN 4056807622231
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
Accesorio extractor de polipropileno para la pistola de limpieza Top Gun Plus y 4 adaptadores
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Apta para limpieza de tapicería y alfombras, paneles interiores de puertas, marcos de puertas y revestimientos de techos.


Elimina fácilmente manchas, la coloración amarillenta causada por la nicotina, huellas de pisadas, restos de sal para carretera, pelo de perro y demás suciedad del interior y del vehículo.

Instrucciones

Limpie previamente la superficie en cuestión con una aspiradora o con un cepillo. A continuación, llene el recipiente de TOP GUN PLUS con el limpiador correspondiente y con la relación de mezcla recomendada y conecte la TOP GUN PLUS al aire comprimido y a un dispositivo de aspiración húmedo. Ajuste la palanca basculante roja a la posición vertical y limpie el tejido de manera uniforme. Para secar, mueva la palanca basculante a la posición horizontal, en la que solo se expulsa aire de la pistola de limpieza.

Anchura

355 mm

Profundidad

85 mm

Altura

69 mm