Set de extractor articulado para coches hasta camiones ligeros Universal
Extractor de rótulas universal
CJTO. UNIVERSAL EXTRACTOR DE RÓTULA 6P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Versión forjada, especialmente robusta, con 4 tomas de horquilla intercambiables
- Las tomas de horquilla extrafinas y el cabezal de presión plano de la base permiten colocar el extractor aun en espacios reducidos
- Con un husillo central para una anchura infinitamente variable de la apertura entre 25 y 90 mm. La canalización ovalada del punto de contacto del husillo de presión garantiza un guiado seguro con diferentes anchuras de abertura
- El husillo de presión con rosca trapezoidal está equipado con dos cuadradillos que permiten colocar el cuadradillo que esté utilizándose entre las mordazas o fuera de ellas, en función del espacio disponible. El uso de un atornillador de impacto también proporciona un impulso de impacto rotativo especialmente eficaz en el componente
- Muy amplio abanico de aplicaciones para casi todos los vehículos, furgonetas y camiones ligeros
Contenido:
- 1 base con husillo de presión con rosca central y trapezoidal
- 4 mordazas de admisión de horquillas; 24, 27, 31, 36 mm
Hojas de datos(X)
- Compatibilidad universal con bieletas, tirantes y rótulas
- Especialmente indicado para modelos nuevos con ejes con suspensiones multibrazo de aluminio. En estos modelos, las rótulas suelen ser especialmente grandes y encontrarse cerca las unas de las otras, p. ej., en marcas como Volkswagen (VW), Audio, BMW y Mercedes-Benz
Material | Acero de herramientas, 1.2344 |
Anchura mínima/máxima de mordazas (en el interior) | 25-90 mm |
Longitud | 160 mm |
Peso del producto (por artículo) | 6190 g |