Set de extracción de brazos de limpiaparabrisas profesional
Set de extracción brazos limpiaparabrisas 18 uds.
KIT MAESTRO EXTRACT LIMPIAPARABRISA 18PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Extracción suave sin dañar la carrocería, el brazo o el eje del limpiaparabrisas.
- En función de la opción de soporte que se escoja, es posible utilizar el husillo de presión o el martillo de inercia para los trabajos de desmontaje.
- Para ejes de brazos de limpiaparabrisas con lavaparabrisas internos hay disponible un husillo hueco accesorio o un martillo de inercia accesorio.
Contenido:
- 1 husillo de presión de 95 mm, M12
- 1 husillo accesorio hueco, para boquillas lavaparabrisas centrales, de latón
- 1 prolongación de husillo, de latón
- 1 martillo de inercia
- 8 horquillas
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/1)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 24,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/2)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 15,0 mm (uso previsto conforme a OE T10369/3)
- 1 extractor de brazos de limpiaparabrisas, anchura de la horquilla: 26,5 mm (uso previsto conforme a OE T10369/4)
- 1 extractor universal de 2 brazos con dos pares de brazos
- 1 pasador de limpieza y ajuste para boquillas de lavaparabrisas
Hojas de datos(X)
Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Opel, Honda, BMW, Mercedes Benz, Peugeot, Citroën, Renault, Volvo, Saab, Fiat, Ford, Alfa Romeo, etc.
Peso del producto (por artículo) | 6470 g |