Set de embudos de llenado de aceite 7 piezas
Set de embudos de llenado universales
FUNL-UNI-ALU-5ADAPT
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para todos los vehículos comunes, como VW Golf
Sistema de cambio rápido con 5 adaptadores diferentes que se acoplan al embudo
Llenado sencillo incluso en lugares de difícil acceso
gracias al adaptador angular y a la extensión incluidos en el volumen de suministro
Embudo de plástico de 1 litro de capacidad
Hojas de datos(X)
Volumen líquido | 1 l |
Material | Aluminio |
Número de piezas | 7 Uds |
Color | Aluminio (material de base) |
Diámetro (Ø) | 100 mm |
Peso del producto (por artículo) | 15,495 kg |
Diseño | Abierto |
Longitud del tubo de salida | 245 mm |