Set de destornilladores, madera
Set destornilladores hexá. aux. estante 8 p.
DDU /SHRDRH-SORT-HO-RACK-8TLG
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Ranuras para montaje en pared
Contenido: 8 piezas
- 1 ud. de cada: destornillador plano con varilla hexagonal y hexágono auxiliar, 0,6 x 3,5 x 75; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125
- 1 destornillador plano con varilla cilíndrica, corto 1,0 x 5,5 x 25
- 1 ud. de cada: destornillador PZ con varilla hexagonal y hexágono auxiliar, PZ 1; PZ 2; PZ 3
- 1 punzón
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 8 Uds |
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 6,5 MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.