Set de destornilladores de precisión TX 7 piezas
Set destornill. precisión, TX 7 pz., Black Point
SET DEST. ZEBRA TX ELECT 7 PZ
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para optimizar los trabajos de relojería
Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo
Identificación fácil y rápida
Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Cómodos y agradables de usar
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Para una rotación rápida en la posición con mano completa
Zona de giro rápido
Óptima protección contra la corrosión
Hojas cromadas de acero especial altamente templado
Ajuste preciso
Punta Black Point
Vástago: Punta circular cromada
Contenido: 7 piezas
TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.