Set de destornilladores de mecánica de precisión 7 piezas
Caja destornillad. mecánica precisión, hex., 7 pz.
DDU /SHRDRH-FEINMECH-SORT-6KT-7TLG
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Cabeza de centrado giratoria con un gran hueco para la yema del dedo
Para optimizar el trabajo en posición de relojero
Tapa de centrado marcada con el símbolo y el tamaño del tornillo
Identificación fácil y rápida
Mango de varios componentes con grandes elementos de agarre suave
Cómodos y agradables de usar
Zona de aplicación de potencia
Para una rotación rápida en la posición con mano completa
Varillas cromadas de acero especial de templado alto
Óptima protección contra la corrosión
Punta Black Point
Ajuste preciso
Vástago: Punta redondeada con cromado mate
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 7 Uds |
DDU /SHRDRH-FEINMECH-IN6KT-W1,5X50
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-IN6KT-W2,0X50
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-IN6KT-W2,5X60
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW2,5X60
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW3,0X60
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW3,2X60
ZEBRADDU /SHRDRH-FEINMECH-AUS6KT-SW3,5X60
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.