Set de destornilladores con mango en T de 2 componentes 6 piezas
Mango en T 2 componentes juego 6 unidades
CJTO LLAVE ALLEN T 6 PZS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Características ergonómicas óptimas
- El apoyo cóncavo del mango en T permite trabajar cómodamente
- La adaptación óptima a la mano reduce el cansancio
- Garantiza poder seguir trabajando durante más tiempo
Encuentre rápidamente el tamaño de destornillador correcto
- Los símbolos de gran tamaño facilitan la búsqueda del tamaño de unidad deseado
- Con la ayuda del aro de plástico de colores, conforme a la codificación por colores de Würth
Versátil
- El lado corto es adecuado para espacios reducidos, así como para aumentar el efecto palanca
Velocidad y precisión
- La zona de giro rápido con ranuras y el collarín ligero aumentan la velocidad de trabajo
- También evita que los dedos resbalen
- Con punta Black Point para una gran precisión de ajuste
- Con cabeza esférica con un ángulo de trabajo de 25°, n.º de art. 06131145, 06131146, 06131148
Siempre listo cuando lo necesite
- El orificio pasante permite guardar el mango en T en un gancho de pared
Mayor resistencia a la corrosión
- La hoja cromada mate aumenta la resistencia a la corrosión
Hojas de datos(X)
Para apretar tornillos y tuercas, por ejemplo, para trabajos de reparación y mantenimiento en aplicaciones de bicicletas y vehículos de motor, construcción de motores y/o industria y comercios
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
LLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 5MM 185MM
ZEBRALLAVE ALLEN T CABEZA BOLA 6MM 185MM
ZEBRALLAVE-ALLEN-T-CABEZA-BOLA-8X185
ZEBRALLAVE ALLEN T HEX LAT 2,5MM 174MM
ZEBRALLAVE ALLEN T HEX LAT 3MM 174MM
ZEBRALLAVE ALLEN T HEX LAT 4MM 174MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.