Set de destornilladores TX con mango en T
Set destornillad. mango en T, TX, punta lateral
CJTO.LLAVES TX CON MANGO EN T
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta lateral integrada
- Apriete y aflojamiento sin esfuerzo de conexiones atornilladas.
Varilla de alta calidad
- Varilla hexagonal cromada mate para una protección contra la corrosión óptima y una larga vida útil.
Mango de varios componentes que consta de un núcleo sólido y un revestimiento blando
- El plástico negro especial, con potentes propiedades antideslizantes, garantiza la máxima transferencia de par.
- Orificio perforado integrado para almacenamiento en estante para herramientas.
Contenido: 6 piezas.
- 6 destornilladores con mango en T para impronta TX
TX 10, 15, 20, 25, 30, 40
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 6 Uds |
LLAVE EN T TX10 100MM
ZEBRALLAVE EN T TX30 200MM
ZEBRALLAVE EN T TX40 200MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.