Set de destornilladores Con vástago hexagonal y ajuste de llave auxiliar para carpintería
Set destorn. varilla hex. adaptador llave madera
CJTO-DEST-ZEBRA-PLANO-PZ-5UDS
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Vástago: Cromado
Contenido: 5 piezas
- 1 ud. de cada: destornillador plano con varilla hexagonal y cabezal hexagonal, 0,6 x 3,5 x 80*; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 125
- Destornilladores PZ con varilla hexagonal y ajuste de llave auxiliar, 1 de cada, PZ 1; PZ 2
*Sin relleno hexagonal
Hojas de datos(X)
Para trabajos en madera
Número de piezas en el surtido/juego | 5 Uds |
DEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 3,5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 5.5 MM
ZEBRADEST.ZEBRA ANTIDESL.PLANO 6,5 MM
ZEBRACuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.