Set de desmontaje de inyectores, mecánico 37 piezas
Juego de desmontaje de inyectores, 38 piezas
SET DESMONTAJE INYECTORES 38 PIEZAS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Desmontaje de inyectores especialmente contaminados u oxidados
- Es posible regular la altura de las patas para colocar el puente en un ángulo exacto de 90° con respecto del inyector, aun cuando los puntos de apoyo se encuentren a diferentes alturas en la culata
- Idóneo para motores de 2 inyectores que tengan que extraerse a la vez puesto que estén montados únicamente con una abrazadera ajustable doble, p. ej., los de vehículos Mercedes, Opel/Vauxhall, Fiat, etc.
- Es posible desmontar parcialmente las boquillas de inyección con las 2 llaves de vaso provistas en el set con el fin de montar los adaptadores de extracción correspondientes del set directamente en el inyector
- La fuerza de tensión necesaria se aplica de manera mecánica mediante un husillo o rodamiento de presión y una tuerca
Incluye:
- 1 puente, corto, 360 mm
- 2 barras transversales
- 2 varillas de empuje M18 x 1.5, longitud: 220 mm
- 2 adaptadores de conexión M18 x 1.5/M18 x 1.5
- 1 rodamiento de presión
- 1 tuerca de presión
- 3 elementos de conexión patas-puente
- 4 patas, superiores
- 4 patas, centrales
- 4 patas, de base
- 2 elementos de conexión barras transversales-puente
- 2 adaptadores M17 x 1/M27 x 1, Bosch
- 2 adaptadores M14 x 1/M25 x 1, Siemens
- 2 adaptadores M27 x 1, Siemens
- 1 adaptador M14 x 1.5, Piezo
- 1 llave Allen SW10 con orificio, Bosch
- 1 vaso de 4 pines, Siemens
- 1 compuesto para conexiones roscadas
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 37 Uds |
Peso del producto (por artículo) | 14500 g |