Set de desmontaje de inyectores con martillo de inercia 11 piezas
Set desmntj. inyector martillo inercia VAG 11 pzs.
SET EXTRACTOR INYECT.MART. INERCIA 11P
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Desmontaje suave de los inyectores gracias a la ausencia de los puntos de fijación de mayor impacto
- En inyectores con entrada lateral de la línea de inyección, es posible extraerlos hacia arriba y girarlos sobre la base al mismo tiempo gracias al mango
- Solo en un 15 % de los casos se necesitan fuerzas mayores que las que pueden conseguirse con el martillo de inercia de 1,4 kg
Contenido
- 1 martillo de inercia de 1,4 kg
- 1 varilla deslizante corta
- 1 varilla deslizante larga
- 1 adaptador de conexión
- 1 mango con adaptador de roscas de doble extremo M12
- 1 mango con adaptador de roscas de doble extremo M14
- 1 adaptador de rosca completa RC M14 x RC M18 x 1.5
- 1 reductor para tubos MR M18 x 1.5 x RC M12
- 1 único gancho para VAG
Hojas de datos(X)
- Inyectores de electroválvulas
- Inyectores piezoeléctricos
- Inyectores PD de motores TDI de vehículos VAG
Peso del producto (por artículo) | 4800 g |