Set de desmontaje de inyectores con extractor
Set extr.iny.mart.iner.y pinza 8 pzs.
KIT UNIVERSAL EXTRAER INYECTORES Q.
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Evita los procesos complejos y costosos de desmontaje de inyectores
- El extractor de inercia del inyector permite al usuario sujetar firmemente el inyector desde el exterior y extraerlo con golpes lineales y precisos
Los inyectores se pueden extraer utilizando un método de los dos disponibles:
- Mediante un adaptador de horquilla que se adapta a la forma exacta del inyector
- Mediante un adaptador de junta con el adaptador de rosca para conectarlo a la tubería del common rail
Hojas de datos(X)
Adecuado para inyectores Delphi, Denso, Siemens y Bosch
Anchura | 270 mm |
Altura | 87 mm |
Longitud | 377 mm |
Peso del producto (por artículo) | 5410 g |