Set de cortador de rosca NES 12
Set cortador de rosca NES 12, 4 uds.
SET CORTAHILOS NES12 EXT 4-38MM 4PZ
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Fácil de ajustar para cualquier diámetro y paso de rosca
- Sin necesidad de trabajos de calibración
- Se puede utilizar con roscas a izquierdas y a derechas
- Para roscas imperiales y métricas con ángulos de flanco de 60°
Contenido:
- 1 útil de reparación para roscas exteriores NES 1A
- 1 útil de reparación para roscas exteriores NES 2
- 1 par de cuchillas de repuesto para el útil de reparación para roscas exteriores NES 1A
- 1 par de cuchillas de repuesto para el útil de reparación para roscas exteriores NES 2
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 4 Uds |
Diámetro mínimo | 4 mm |
Diámetro máx. | 38 mm |
Diámetro mínimo/máximo | 4-38 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1190 g |