Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Set de comprobador de fugas de CO2 2 piezas en el maletín del sistema 4.4.1.

Comprobador de fugas, surtido, 2 piezas, Sysko
CO2 TESTER
SYSTEMKOFFER

Nº de art. 5964964101
EAN 4056807749150
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
Permite medir el contenido de CO2 para la detección temprana de fugas entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración de los vehículos.

Fácil y rápido de aplicar


  • Adecuado para todos los cuellos de radiador tipo tapón estándar y depósitos de expansión

  • Rápido montaje de las unidades

  • Diagnóstico fiable en pocos minutos, sin necesidad de desmontar ninguna pieza

  • Ideal para realizar comprobaciones rutinarias y tareas de atención al cliente

  • Ideal para comprobaciones de motores en el sector de la venta de vehículos de segunda mano


Fácil detección de fugas pequeñas y de aquellas que solo se producen con altas presiones de combustión (más de 30 bares) y altas tensiones


  • Las fugas que se producen intermitentemente a temperaturas más altas se pueden identificar posteriormente

  • Complemento óptimo para las pruebas de presión (aprox. 1 bar como máximo)


El líquido utilizado es seguro, no contiene ácido y no es inflamable


  • Fácil de desechar

  • Respetuoso con el medioambiente
Aviso

Importante: Cuando utilice el comprobador de fugas de CO2, asegúrese siempre de que no se arrastre líquido refrigerante. Los motores diésel funcionan con carga ligera y con un gran exceso de aire, por lo que el gas de combustión contiene una gran proporción de aire no consumido. Por lo tanto, coloque el motor diésel bajo la carga más alta posible mediante una prueba de conducción o aplicando altas revoluciones varias veces antes de realizar la prueba de fugas de CO2.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Permite medir el contenido de CO2 para la detección temprana de fugas entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración de los vehículos. Por ejemplo, si el motor se sobrecalienta, si se sospecha de una fuga y una prueba de presión (1 bar) no da un resultado fiable, si se sospecha que hay una fisura en la culata y en el bloque motor o una junta de culata defectuosa.

Instrucciones

Inserte el comprobador de fugas de CO2 en la abertura del enfriador o del depósito de expansión empujando la bola de succión e inspeccione la cámara de aire del sistema de refrigeración para comprobar si presenta un aumento del contenido de CO2 (= gas de combustión). En la cámara central del comprobador de fugas de CO2, un cambio de color del líquido azul a "verde" y después a un tono más "amarillento" indica la presencia de una fuga entre la cámara de combustión y el sistema de refrigeración. El comprobador de fugas se puede utilizar en motores calientes o para realizar comprobaciones rutinarias en motores fríos. El líquido de prueba debe cambiarse después de cada uso.

Número de piezas en el surtido/juego

2 Uds

Set de comprobador de fugas de CO2 2 piezas en el maletín del sistema 4.4.1. incluye:
1 x
Líquido de pruebas de CO2

LIQUIDO-CO2-TESTER

Descripción: Líquido de pruebas de CO2 para su uso con el comprobador de fugas de CO2 0893 964 101