Set de brocas 19 piezas, para ejes de cuatro brazos de acero y aluminio
Juego de brocas para alu 4-link eje VAG 19 piezas
KIT TALADRAR PARA EJE 4 DIRECCIONES
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Los diferentes componentes permiten un desmontaje sin daños, independientemente de la posición de montaje de la caja de dirección (superior/inferior) y de la dirección en la que se encuentre el tornillo en el orificio de sujeción.
- Tres plantillas de taladrado garantizan que el marcado y el taladrado queden exactamente centrados, mientras que la calidad del tornillo de sujeción no supone ningún problema para la broca especial HSS TIN o TICN
- Sin compresión ni deformación del tornillo de apriete
- No se rompe el costoso cuerpo del eje
- Fácil de usar
- Sin problemas de espacio
- Extracción rápida
Incluye:
- 1 broca, Ø 4,5 mm x L = 140 mm
- 1 x plantilla de perforación para el lado de la rosca, Ø4,5 mm
- 1 x broca, Ø7,3 mm x L=110 mm
- 1 x plantilla de taladrado para el lado de la rosca, Ø7,3 mm
- 1 x broca, corta, Ø4,5 mm x L=80 mm
- 1 x plantilla de taladrar para cabeza hexagonal
- 1 x broca escalonada TICN
- 1 x mandril de expulsión para martillo picador neumático
- 1 x mandril de prensado para soporte de prensado
- 2 placas distanciadoras de 3,6 mm
- 2 placas distanciadoras de 4,0 mm
- 2 tuercas de máquina M10 con collarín
- 4 arandelas de acero inoxidable A2 M10
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) (40) | 2300 g |