Set de bloques de montaje
Surtido de bloques de montaje
-MNTGKLOTZ-SORT-400TLG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Muy versátil
Para asegurar una correcta transferencia de carga al instalar ventanas y puertas o para nivelar y alinear los racores interiores y los elementos de yeso. Los bloques de montaje de Würth son una ayuda universal para trabajos de separación y nivelación.
Altura ajustable
Los bloques de montaje de 60 x 40 mm están disponibles en grosores de 1,5 mm, 3 mm, 5 mm y 10 mm, en sets de 100 unidades
Bloques reforzados macizos de polipropileno (PP)
Cálculos de resistencia a la compresión: 60 x 40 mm = 2400 mm² x 70 N/mm² = 168 000 N/mm² = 16 480 kg
La resistencia de carga de la base que se emplee es fundamental para calcular la resistencia a la compresión, así como la capacidad de carga del bloque
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 400 Uds |
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades